Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - RJ12 Verlängerungskabel, L:1000mm, PAK=2 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - RJ12 Verlängerungskabel, L:1000mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7320814

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.080 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177420786

Sonepar Artikelnummer

120255191

Hersteller Artikelnummer

7320814

Hersteller Typ

DK7320814

Hersteller Artikel Nr.:

7320814

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.080 kg

RJ 12 Verlängerung für 24 V DC Lüfter Die Lüfter (7320.812) sind mit einem Anschlußkabel ausgestattet. Sollte diese Länge nicht zur Verbindung ausreichen, kann die Leitung mit der Set enthalten RJ 12 Kupplung verlängert werden. Technische Daten: Kupplung: RJ 12-Buchsen 6/6 beidseitig Anschlusskabel: Länge 1 m, RJ 12-Stecker 6/6 beidseitig Temperatureinsatzbereich: +5°C bis +45°C VE = 2 Stück