RITTAL - Rohrkit für Schranklöschsystem DET-AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7338130
Montageart - Aufbau
Funkanbindung - Nein
Anzahl der Meldegruppen - 1
Anzahl der Melder-Adressen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177652545
Sonepar Artikelnummer
120494889
Hersteller Artikelnummer
7338130
Hersteller Typ
DK7338130
Hersteller Artikel Nr.:
7338130
Montageart:
Aufbau
Funkanbindung:
Nein
Anzahl der Meldegruppen:
1
Anzahl der Melder-Adressen:
0
Notstromversorgung integriert:
Nein
Busfähig:
Nein
Schnittstelle extern:
Ja
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
1
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
1
Mit Netzteil:
Ja
Integriertes Wählgerät:
Nein
Betriebsspannung:
24 V
Stromaufnahme:
0 mA
Gangreserve:
0 h
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39173300
Gewicht:
0.800 kg


