RITTAL - Rollenbahn für seitlichen Einschub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050220
Ausführung - sonstige
Länge - 0 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84662020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177804722
Sonepar Artikelnummer
120494279
Hersteller Artikelnummer
4050220
Hersteller Typ
AS4050220
Hersteller Artikel Nr.:
4050220
Ausführung:
sonstige
Länge:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84662020
Gewicht:
12.000 kg
Rollenbahn für seitlichen Einschub der Montageplatte in den Schaltschrank für Montagetisch 300 ENH


