Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - RTT Blue e Kühlgerät Dachaufbau, 500 W, Comfortregler, 115 V

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - RTT Blue e Kühlgerät Dachaufbau, 500 W, Comfortregler, 115 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3382510

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177323155

Sonepar Artikelnummer

121233352

Hersteller Artikelnummer

3382510

Hersteller Typ

SK3382510

Hersteller Artikel Nr.:

3382510

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

500 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0 V

Mit Temperaturregelung:

Ja

Funktion Master/Slave:

Ja

Mit Heizfunktion:

Nein

Luftvolumenstrom Kühlen:

0 m³/h

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

0 °C

Breite:

597 mm

Höhe:

417 mm

Tiefe:

380 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84158200

Gewicht:

41.500 kg

SK Kühlgerät Blue e, Dachaufbau, 0,55 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 597 x 417 x 380 mm