Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - RTT Blue e Kühlgerät Dachaufbau, 750 W, Comfortregler, 230 V

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - RTT Blue e Kühlgerät Dachaufbau, 750 W, Comfortregler, 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3359500

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177429611

Sonepar Artikelnummer

120252739

Hersteller Artikelnummer

3359500

Hersteller Typ

SK3359500

Hersteller Artikel Nr.:

3359500

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

750 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0 V

Drehzahlgeregelt:

Nein

Mit Temperaturregelung:

Ja

Funktion Master/Slave:

Ja

Mit Heizfunktion:

Nein

Luftvolumenstrom Kühlen:

0 m³/h

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

0 °C

Breite:

597 mm

Höhe:

417 mm

Tiefe:

380 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84158200

Gewicht:

37.050 kg

Dachaufbau-Kühlgerät TopTherm Blue e Energieeffiziente Blue e Dachaufbau-Kühlgeräte mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller, hydrophobe RiNano-Beschichtung am Ver und elektrischer Kondensatverdunstung. Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,77 / 0,79 kW Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,52 / 0,47 kW Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,33 / 0,42 kW Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,49 / 0,42 kW Bemessungsstrom 50/60 Hz: 2,8 / 3,7 A Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C Abmessungen [BxHxT]: 597x417x475 mm Material: Stahlblech Farbe: RAL 7035 Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 2,28 / 1,85 Kältemitteltyp / Menge: R134a / 400 g Betriebstemperatur: 10 °C bis 55 °C Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 55 °C Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34 Gewicht: 32 kg