RITTAL - RTT Blue e Kühlgerät in Edelstahl Wandanbau,1000 W, Comfortregler, 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3304600
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177379695
Sonepar Artikelnummer
120494116
Hersteller Artikelnummer
3304600
Hersteller Typ
SK3304600
Hersteller Artikel Nr.:
3304600
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
1100 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 V
Drehzahlgeregelt:
Nein
Mit Temperaturregelung:
Ja
Funktion Master/Slave:
Ja
Mit Heizfunktion:
Nein
Luftvolumenstrom Kühlen:
0 m³/h
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
0 °C
Breite:
400 mm
Höhe:
950 mm
Tiefe:
260 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84158200
Gewicht:
37.050 kg


