Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - RTT Blue e Kühlgerät Wandanbau, 1000 W, Comfortregler, 230 V

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - RTT Blue e Kühlgerät Wandanbau,  1000 W, Comfortregler, 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3304500

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4028177322936

Sonepar Artikelnummer

120252035

Hersteller Artikelnummer

3304500

Hersteller Typ

SK3304500

Hersteller Artikel Nr.:

3304500

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

1100 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0 V

Drehzahlgeregelt:

Nein

Mit Temperaturregelung:

Ja

Funktion Master/Slave:

Ja

Mit Heizfunktion:

Nein

Luftvolumenstrom Kühlen:

0 m³/h

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

0 °C

Breite:

400 mm

Höhe:

950 mm

Tiefe:

260 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84158200

Gewicht:

35.150 kg

Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller, elektrischer Kondensatverdunstung und Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung. Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 1,1 / 1,25 kW Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,91 / 0,90 kW Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,64 / 0,68 kW Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,71 / 0,81 kW Bemessungsstrom 50/60 Hz: 3,9 / 4,3 A Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C Abmessungen [BxHxT]: 400x950x260 mm Material: Stahlblech Farbe: RAL 7035 Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 1,83 / 1,84 Kältemitteltyp / Menge: R134a / 325 g Betriebstemperatur: 10 °C bis 55 °C Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 55 °C Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34 Gewicht: 39 kg