RITTAL - RTT Blue e Kühlgerät Wandanbau, 2000W, Comfortregler, 3~ 400V 50 Hz/460V 60 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3328540
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177323063
Sonepar Artikelnummer
120252701
Hersteller Artikelnummer
3328540
Hersteller Typ
SK3328540
Hersteller Artikel Nr.:
3328540
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
2050 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 V
Drehzahlgeregelt:
Nein
Mit Temperaturregelung:
Ja
Funktion Master/Slave:
Ja
Mit Heizfunktion:
Nein
Luftvolumenstrom Kühlen:
0 m³/h
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
0 °C
Breite:
400 mm
Höhe:
1580 mm
Tiefe:
295 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84158200
Gewicht:
67.450 kg


