RITTAL - RTT Blue e Kühlgerät Wandanbau NEMA 4 X, 1000 W, Comfortregler, 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3304504
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177384293
Sonepar Artikelnummer
121233318
Hersteller Artikelnummer
3304504
Hersteller Typ
SK3304504
Hersteller Artikel Nr.:
3304504
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
1100 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 V
Mit Temperaturregelung:
Ja
Funktion Master/Slave:
Ja
Mit Heizfunktion:
Nein
Luftvolumenstrom Kühlen:
0 m³/h
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
0 °C
Breite:
405 mm
Höhe:
1020 mm
Tiefe:
358 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84158200
Gewicht:
54.000 kg


