Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - RTT Kühlgerät Wandanbau, 320 W Basisregler, 230 V

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - RTT Kühlgerät Wandanbau, 320 W Basisregler, 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3302100

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4028177317215

Sonepar Artikelnummer

120252032

Hersteller Artikelnummer

3302100

Hersteller Typ

SK3302100

Hersteller Artikel Nr.:

3302100

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

320 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0 V

Drehzahlgeregelt:

Nein

Mit Temperaturregelung:

Ja

Funktion Master/Slave:

Ja

Mit Heizfunktion:

Nein

Luftvolumenstrom Kühlen:

0 m³/h

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

0 °C

Breite:

280 mm

Höhe:

550 mm

Tiefe:

140 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84158200

Gewicht:

12.225 kg

Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Kompakte Wandanbau-Kühlgeräte. Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,32 / 0,34 kW Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,19 / 0,21 kW Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 0,29 / 0,31 kW Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 0,30 / 0,33 kW Bemessungsstrom 50/60 Hz: 1,6 / 1,7 A Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz Temperaturregelung: Basiscontroller (werkseitige Einstellung +35 °C) Abmessungen [BxHxT]: 280x550x140 mm Material: Stahlblech Farbe: RAL 7035 Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 1,10 / 1,10 Kältemitteltyp / Menge: R134a / 100 g Betriebstemperatur: 10 °C bis 55 °C Temperatur-Einstellbereich: 30 °C bis 55 °C Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34 Gewicht: 13 kg