Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - RTT Kühlgerät Wandanbau, 660 W Basiscontroller 115 V, 60 Hz

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - RTT Kühlgerät Wandanbau, 660 W Basiscontroller 115 V, 60 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3303510

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177322837

Sonepar Artikelnummer

120494114

Hersteller Artikelnummer

3303510

Hersteller Typ

SK3303510

Hersteller Artikel Nr.:

3303510

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Spannungsart:

AC

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

600 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0 V

Drehzahlgeregelt:

Nein

Mit Temperaturregelung:

Ja

Funktion Master/Slave:

Ja

Mit Heizfunktion:

Nein

Luftvolumenstrom Kühlen:

0 m³/h

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

0 °C

Breite:

280 mm

Höhe:

550 mm

Tiefe:

210 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84158200

Gewicht:

16.150 kg

Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung. Nutzkühlleistung L35 L35 60 Hz: 0,66 kW Nutzkühlleistung L35 L50 60 Hz: 0,4 kW Nennleistung L35 L35 60 Hz: 0,5 kW Nennleistung L35 L50 60 Hz: 0,53 kW Bemessungsstrom 60 Hz: 5,7 A Bemessungsbetriebsspannung: 115 V, 1~, 60 Hz Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C Abmessungen [BxHxT]: 280x550x210 mm Material: Stahlblech Farbe: RAL 7035 Kälteleistungszahl (EER) 60 Hz: 1,31 Kältemitteltyp / Menge: R134a / 170 g Betriebstemperatur: 10 °C bis 55 °C Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 55 °C Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34 Gewicht: 17 kg