RITTAL - RTT Luft/Wasser-Wärmetauscher Dachaufbau, 1,875 kW, 400 V, Comfortregelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3209544
Anbauart - Dachaufbau
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 1875 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177429925
Sonepar Artikelnummer
121401366
Hersteller Artikelnummer
3209544
Hersteller Typ
SK 3209544
Hersteller Artikel Nr.:
3209544
Anbauart:
Dachaufbau
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:
1875 W
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:
0 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84158300
Gewicht:
32.250 kg


