RITTAL - RTT Luft/Wasser-Wärmetauscher Dachaufbau, 2,5 kW, 230 V, Basisregelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3209100
Anbauart - integriert
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 0 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177429819
Sonepar Artikelnummer
120252113
Hersteller Artikelnummer
3209100
Hersteller Typ
SK3209100
Hersteller Artikel Nr.:
3209100
Anbauart:
integriert
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:
0 W
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:
2500 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84158300
Gewicht:
33.250 kg


