RITTAL - RTT Luft Wasser Wärmetauscher Wandanbau 1000 W, Basisregelung, 230 V, 50/60 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3364100
Anbauart - Wandanbau
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 0 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177495654
Sonepar Artikelnummer
120256600
Hersteller Artikelnummer
3364100
Hersteller Typ
SK3364100
Hersteller Artikel Nr.:
3364100
Anbauart:
Wandanbau
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:
0 W
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:
1000 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84158300
Gewicht:
9.500 kg


