RITTAL - RTT Luft/Wasser-Wärmetauscher Wandanbau, 4,5 kW, 230 V, Comfortregelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3375504
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84158300
Gewicht - 41.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177496224
Sonepar Artikelnummer
121401391
Hersteller Artikelnummer
3375504
Hersteller Typ
SK 3375504
Hersteller Artikel Nr.:
3375504
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84158300
Gewicht:
41.800 kg
Luft/Wasser-Wärmetauscher Wandanbau. Zum Einsatz in rauen Umgebungen und Temperaturbereiche bis +70 °C. Komfortable Montagemöglichkeiten und flexible. Wasseranschlussmöglichkeiten. Anbau oder Volleinbau möglich. Nutzkühlleistung L35 W10, 400L/h: 4,5 kW. Nennleistung 50/60 Hz: 172 / 172 W. Bemessungsstrom 50/60 Hz: 1,45 / 1,45 A. Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz. Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35|°C. Hinweis: Integriertes Rückschlagventil bei Ausführung mit e-Comfortcontroller. Abmessungen [BxHxT]: 450x1400x220 mm. Ausführung: Wasserführende Teile Edelstahl (1.4571). Farbe: RAL 7035. Kühlmedium: Wasser (Spezifikation siehe Internet). Wasseranschlüsse: 1/2'' Schlauchtülle, G 3/8'' AG. Zulässiger Betriebsdruck: 1 bis 10 bar. Wasservorlauftemperatur: 1 °C bis 30 °C. Betriebstemperatur: 1 °C bis 70 °C. Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 55 °C. Schutzart IP nach IEC 60529: IP 55. Gewicht: 39 kg


