RITTAL - RTT Luft/Wasser-Wärmetauscher Wandanbau, 5,0 kW, 400 V, Comfortregelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3375540
Anbauart - Wandanbau
Betriebsspannung AC 50 Hz - 400 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 0 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177496187
Sonepar Artikelnummer
120494159
Hersteller Artikelnummer
3375540
Hersteller Typ
SK3375540
Hersteller Artikel Nr.:
3375540
Anbauart:
Wandanbau
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:
0 W
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:
5000 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
400 V
Spannungsart:
AC
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84158300
Gewicht:
41.100 kg


