RITTAL - RTT Schaltschrank Heizung 23-30 W, 110-240 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3105330
Bemessungsleistung - 0 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 240 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4028177638631
Sonepar Artikelnummer
120257824
Hersteller Artikelnummer
3105330
Hersteller Typ
SK3105330
Hersteller Artikel Nr.:
3105330
Bemessungsleistung:
0 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Breite:
64 mm
Höhe:
155 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 .. 240 V
Dauerheizleistung bei 10 °C:
23 W
Tiefe:
56 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
0.395 kg


