Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - RTT Schaltschrank Heizung 250 W 230 V AC, 50/60 Hz

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - RTT Schaltschrank Heizung 250 W 230 V AC, 50/60 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3105380

  • Bemessungsleistung - 0 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4028177662865

Sonepar Artikelnummer

120321458

Hersteller Artikelnummer

3105380

Hersteller Typ

SK3105380

Hersteller Artikel Nr.:

3105380

Bemessungsleistung:

0 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Ja

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

103 mm

Höhe:

200 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Dauerheizleistung bei 10 °C:

250 W

Tiefe:

103 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.960 kg

SK 3105.380 Schaltschrank-Heizung mit Lüfter und Schnellanschlussklemme. Dauerheizleistung bei Tu 10°C [W]: 250-265 Bemessungsbetriebsspannung: 230V, 1~, 50Hz/60Hz Abmessungen BxHxT [mm]: 103x200x103 Temperaturbereich Umgebung: -33°C bis +65°C Vorsicherung T: 4A Schutzart: IP 20 Schutzklasse: II Gewicht: 1,22kg Produkthinweise: für eine exakte Temperaturregelung im Schaltschrank wird der Schaltschrankinnen-Temperaturregler SK 3110.000 oder der digitale Temperaturregler SK 3114.200 empfohlen. Um Kondensation an Bauteilen zu vermeiden, sollte zusätzlich das Hygrostat SK 3118.000 egesetzt werden.