RITTAL - RTT Schaltschrank Heizung 63-75 W, 110-240 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3105350
Bemessungsleistung - 0 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 240 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177638655
Sonepar Artikelnummer
120257826
Hersteller Artikelnummer
3105350
Hersteller Typ
SK3105350
Hersteller Artikel Nr.:
3105350
Bemessungsleistung:
0 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Breite:
64 mm
Höhe:
230 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 .. 240 V
Dauerheizleistung bei 10 °C:
63 W
Tiefe:
56 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
0.590 kg


