RITTAL - RTT Wandanbau Luft/Luft-Wärmetauscher 17,5 WK, 230 V, 50/60 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3126100
Anbauart - Wandanbau
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177388956
Sonepar Artikelnummer
120252110
Hersteller Artikelnummer
3126100
Hersteller Typ
SK3126100
Hersteller Artikel Nr.:
3126100
Anbauart:
Wandanbau
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Spezifische Wärmeleistung:
17.5 W/K
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
84158300
Gewicht:
8.904 kg


