Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - RTT Wandanbau Luft-Luft Wärmetauscher 45 WK, 230 V, 50/60 Hz

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - RTT Wandanbau Luft-Luft Wärmetauscher 45 WK, 230 V, 50/60 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3128100

  • Anbauart - Wandanbau

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177388970

Sonepar Artikelnummer

120252111

Hersteller Artikelnummer

3128100

Hersteller Typ

SK3128100

Hersteller Artikel Nr.:

3128100

Anbauart:

Wandanbau

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Spannungsart:

AC

Spezifische Wärmeleistung:

45 W/K

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

84158300

Gewicht:

18.832 kg

Luft/Luft-Wärmetauscher TopTherm Wandanbau mit Regelung Besonders geeignet sind Luft/Luft-Wärmetauscher bei aggressiven Umgebungsbedingungen, da durch zwei Luftkreisläufe der Innen- und Außenkreislauf vollständig voneinander getrennt werden. Spezifische Wärmeleistung: 45 W/K Bemessungsleistung 50/60 Hz: 140 / 180 W Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,6 / 0,8 A Temperaturregelung: Elektronische Regelung mit digitaler Anzeige (werkseitige Einstellung +35 °C) Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz Abmessungen [BxHxT]: 400x950x205 mm Betriebstemperatur: -5 °C bis 55 °C Farbe: RAL 7035 Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34 Gewicht: 19 kg