Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Rückkühlanlage Mini 1,5 kW, mit Tank

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Rückkühlanlage Mini 1,5 kW, mit Tank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3319610

  • Anbauart - integriert

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

  • Art des Kühlmediums - Wasser

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177351165

Sonepar Artikelnummer

120252681

Hersteller Artikelnummer

3319610

Hersteller Typ

SK3319610

Hersteller Artikel Nr.:

3319610

Anbauart:

integriert

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Art des Kühlmediums:

Wasser

Nutzkühlleistung L32W18 bei 50Hz:

1500 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0 V

Spannungsart:

AC

Nutzkühlleistung L32Öl20 bei 50Hz:

0 W

Breite:

600 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

455 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84186900

Gewicht:

51.000 kg

3319610 Chiller TopTherm Vorteile/Nutzen: Genaue Temperierung durch mikroprozessorgeregelte Technik, Sammelstörmeldung mit potenzialfreiem Kontakt, International durch bifrequente Ausführung Ausführung: Kompakter und modularer Aufbau der kältetechnischen Komponenten, Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung , Mediumf Kühlleistung TW10 TU32, 50/60 Hz: 1,2 / 1,3 kW Kühlleistung TW18 TU32, 50/60 Hz: 1,5 / 1,7 kW Nennleistung 50/60 Hz: 0,86 / 0,99 kW Volumenstrom Kühlmedium 50/60 Hz: 4 / 6 l/min Pumpendruck (max.) bei 50 Hz: 2,5 bar Bemessungsstrom 50/60 Hz: 5,7 / 5,6 A Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz Temperaturregelung: Microcontroller-Regelung (werkseitige Einstellung +20° C) Abmessungen [BxHxT]: 600x400x455 mm Farbe: RAL 7035 Tank (Material): Kunststoff PP Tank (Inhalt): 2,5 l Kältemitteltyp / Menge: R134a / 975 g Wasserkreislauf: hermetisch offen Wasseranschlüsse: G 1/2'' IG Betriebstemperatur: 10 °C bis 43 °C Flüssigkeitsmedien-Temperatur: 10 °C bis 30 °C Temperaturhysterese: +/- 2 K Kältekreise Anzahl: 1 Schutzart IP nach IEC 60529: IP 44 (Elektrik) Gewicht: 51 kg