Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Rückkühlanlage Mini 4,5 kW

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Rückkühlanlage Mini 4,5 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3334600

  • Anbauart - integriert

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

  • Art des Kühlmediums - Wasser

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177351189

Sonepar Artikelnummer

120252713

Hersteller Artikelnummer

3334600

Hersteller Typ

SK3334600

Hersteller Artikel Nr.:

3334600

Anbauart:

integriert

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Art des Kühlmediums:

Wasser

Nutzkühlleistung L32W18 bei 50Hz:

0 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0 V

Spannungsart:

AC

Nutzkühlleistung L32Öl20 bei 50Hz:

0 W

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84186900

Gewicht:

94.000 kg

3334600 Chiller TopTherm Vorteile/Nutzen: Genaue Temperierung durch mikroprozessorgeregelte Technik, Sammelstörmeldung mit potenzialfreiem Kontakt, International durch bifrequente Ausführung Ausführung: Kompakter und modularer Aufbau der kältetechnischen Komponenten, Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung , Mediumf Kühlleistung TW10 TU32, 50/60 Hz: 3,9 / 4,7 kW Kühlleistung TW18 TU32, 50/60 Hz: 4,5 / 5,4 kW Nennleistung 50/60 Hz: 2,88 / 3,24 kW Bemessungsstrom 50/60 Hz: 5,6 / 6,15 A Bemessungsbetriebsspannung: 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz Temperaturregelung: Microcontroller-Regelung (werkseitige Einstellung +20° C) Abmessungen [BxHxT]: 602x676x645 mm Farbe: RAL 7035 Tank (Material): Kunststoff PP Tank (Inhalt): 30 l Kältemitteltyp / Menge:R134a / 1.500 g Wasserkreislauf: offen Wasseranschlüsse: G 1/2'' IG Betriebstemperatur: 10 °C bis 43 °C Flüssigkeitsmedien-Temperatur: 10 °C bis 30 °C Temperaturhysterese: +/- 2 K Kältekreise Anzahl: 1 Schutzart IP nach IEC 60529: IP 44 (Elektrik) Gewicht: 94 kg