RITTAL - Rückwärtiger Adapter für LCP Inline CW VX IT, BHT: 300x2000x200 mm, RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3312083
Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h - 0 W
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h - 0 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177961265
Sonepar Artikelnummer
121233324
Hersteller Artikelnummer
3312083
Hersteller Typ
SK3312083
Hersteller Artikel Nr.:
3312083
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:
0 W
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:
0 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84159000
Gewicht:
19.000 kg


