RITTAL - RX Befestigungsschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9365000
Werkstoff - Stahl
Kopfform - Panhead
Schraubsystem - Torq-Set
Senkkopf - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4069196009101
Sonepar Artikelnummer
121401520
Hersteller Artikelnummer
9365000
Hersteller Typ
RX 9365000
Hersteller Artikel Nr.:
9365000
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
Panhead
Schraubsystem:
Torq-Set
Senkkopf:
Ja
Mit festem Flansch:
Nein
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
Nein
Kopfdurchmesser:
22 mm
Gewindelänge:
15 mm
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.200 kg


