Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Sammelschiene E-Cu 100x10 mm, L=2400 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Sammelschiene E-Cu 100x10 mm, L=2400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3590015

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 74071000

  • Gewicht - 21.667 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177684621

Sonepar Artikelnummer

120494248

Hersteller Artikelnummer

3590015

Hersteller Typ

SV3590015

Hersteller Artikel Nr.:

3590015

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

21.667 kg

SV Sammelschiene E-Cu, BH: 100x10 mm, L: 2400 mm