Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Sammelschiene E-Cu 12x10mm, L=2400mm, PAK=6 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Sammelschiene E-Cu 12x10mm, L=2400mm, PAK=6 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3580100

  • Bemessungsstrom In - 0 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 2400 mm

  • Breite - 12 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177219526

Sonepar Artikelnummer

120407276

Hersteller Artikelnummer

3580100

Hersteller Typ

SV3580100

Hersteller Artikel Nr.:

3580100

Bemessungsstrom In:

0 A

Ausführung:

flach

Länge:

2400 mm

Breite:

12 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

15.480 kg

Sammelschiene aus E-Cu Sammelschienen E-Cu nach DIN 13601 Technische Daten Länge: 2400 mm Abmessung: 12 x 10 mm Querschnitt: 120 qmm Gewicht: 1,068 Kg/m Elektrische Werte IEC: bis 340A UL 508: - System: Rittal RiLine60