Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

RITTAL - Sammelschiene E-Cu 20x5mm, L=2400mm, PAK=6 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Sammelschiene E-Cu 20x5mm, L=2400mm, PAK=6 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3582000

  • Bemessungsstrom In - 0 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 2400 mm

  • Breite - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177044784

Sonepar Artikelnummer

120407279

Hersteller Artikelnummer

3582000

Hersteller Typ

SV3582000

Hersteller Artikel Nr.:

3582000

Bemessungsstrom In:

0 A

Ausführung:

flach

Länge:

2400 mm

Breite:

20 mm

Höhe:

5 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

12.600 kg

Sammelschiene aus E-Cu Sammelschienen E-Cu nach DIN 13601 Technische Daten Länge: 2400 mm Abmessung: 20 x 5 mm Querschnitt: 99,1 qmm Gewicht: 0882 Kg/m Elektrische Werte IEC: bis 319 A UL 508: 230 A System: Rittal RiLine60