Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Sammelschiene E-Cu 25x5mm, L=2400mm, PAK=6 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Sammelschiene E-Cu 25x5mm, L=2400mm, PAK=6 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3583000

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 74071000

  • Gewicht - 15.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177044807

Sonepar Artikelnummer

120407281

Hersteller Artikelnummer

3583000

Hersteller Typ

SV3583000

Hersteller Artikel Nr.:

3583000

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

15.900 kg

Sammelschiene aus E-Cu 57 Sammelschienen E-Cu nach DIN 13601 Technische Daten Länge: 2400 mm Abmessung: 25 x 5mm Querschnitt: 124 qmm Gewicht: 1,11 Kg/m Elektrische Werte IEC: bis 384 A UL 508: 290 A System: Rittal RiLine60