Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

RITTAL - Sammelschiene E-Cu 30x10mm, L=2400mm, PAK=3 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Sammelschiene E-Cu 30x10mm, L=2400mm, PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3586005

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 74071000

  • Gewicht - 19.350 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177684584

Sonepar Artikelnummer

120406069

Hersteller Artikelnummer

3586005

Hersteller Typ

SV3586005

Hersteller Artikel Nr.:

3586005

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

19.350 kg

SV Sammelschiene E-Cu, BH: 30x10 mm, L: 2400 mm