Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Sammelschiene E-Cu 30x10mm, L=565mm, PAK=2 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Sammelschiene E-Cu 30x10mm, L=565mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9661360

  • Anzahl der Anschlüsse - 0

  • Bemessungsstrom - 0 A

  • Werkstoff - Stahl

  • Schienenlänge - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177546844

Sonepar Artikelnummer

120495466

Hersteller Artikelnummer

9661360

Hersteller Typ

SV9661360

Hersteller Artikel Nr.:

9661360

Anzahl der Anschlüsse:

0

Bemessungsstrom:

0 A

Werkstoff:

Stahl

Schienenlänge:

0 mm

Schienenbreite:

0 mm

Schienenstärke:

0 mm

Abstand zur Montageplatte:

0 mm

Max. Anzugsdrehmoment:

0 Nm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

3.040 kg

Sammelschiene, 30x10 mm Sammelschienen E-Cu Technische Daten Länge: 565 mm Abmessung: 30 x 10 mm Querschnitt: 299 qmm Gewicht: 2,66 Kg/m Elektrische Werte IEC: bis 800A UL 508: 700 A System: Rittal RiLine60