Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

RITTAL - Sammelschiene E-Cu 30x5mm, L=2400mm, PAK=6 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Sammelschiene E-Cu 30x5mm, L=2400mm, PAK=6 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3584000

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 74071000

  • Gewicht - 19.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177044821

Sonepar Artikelnummer

120404896

Hersteller Artikelnummer

3584000

Hersteller Typ

SV3584000

Hersteller Artikel Nr.:

3584000

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

19.200 kg

Sammelschiene aus E-Cu Sammelschienen E-Cu nach DIN 13601 Technische Daten Länge: 2400 mm Abmessung: 30 x 5mm Querschnitt: 149 qmm Gewicht: 1,30 Kg/m Elektrische Werte IEC: bis 447 A UL 508: 350 A System: Rittal RiLine60