Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Sammelschiene E-Cu 40x10mm, L=1192mm, PAK=2 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Sammelschiene E-Cu 40x10mm, L=1192mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9661020

  • Anzahl der Anschlüsse - 0

  • Bemessungsstrom - 0 A

  • Schienenlänge - 0 mm

  • Schienenbreite - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177494749

Sonepar Artikelnummer

120495446

Hersteller Artikelnummer

9661020

Hersteller Typ

SV9661020

Hersteller Artikel Nr.:

9661020

Anzahl der Anschlüsse:

0

Bemessungsstrom:

0 A

Schienenlänge:

0 mm

Schienenbreite:

0 mm

Schienenstärke:

0 mm

Abstand zur Montageplatte:

0 mm

Max. Anzugsdrehmoment:

0 Nm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

8.380 kg

SV Sammelschiene E-Cu, BH: 40x10 mm, L: 1192 mm, mit integrierten Lochungen Ø 14 mm