Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Sammelschiene E-Cu 40x10mm, L=2400mm, PAK=3 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Sammelschiene E-Cu 40x10mm, L=2400mm, PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3587000

  • Bemessungsstrom In - 0 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 2400 mm

  • Breite - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177044883

Sonepar Artikelnummer

120407285

Hersteller Artikelnummer

3587000

Hersteller Typ

SV3587000

Hersteller Artikel Nr.:

3587000

Bemessungsstrom In:

0 A

Ausführung:

flach

Länge:

2400 mm

Breite:

0 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

25.800 kg

Sammelschiene aus E-Cu 57 nach DIN 1759, DIN 40500 Länge: 2400 mm/Schiene Abmessung: 40 x 10 mm Gewicht/Schiene: 8,55 kg