Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Sammelschiene E-Cu 40x10mm, L=392mm, PAK=2 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Sammelschiene E-Cu 40x10mm, L=392mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9661040

  • Anzahl der Anschlüsse - 0

  • Bemessungsstrom - 0 A

  • Werkstoff - sonstige

  • Schienenlänge - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177555761

Sonepar Artikelnummer

120495447

Hersteller Artikelnummer

9661040

Hersteller Typ

SV9661040

Hersteller Artikel Nr.:

9661040

Anzahl der Anschlüsse:

0

Bemessungsstrom:

0 A

Werkstoff:

sonstige

Schienenlänge:

0 mm

Schienenbreite:

0 mm

Schienenstärke:

0 mm

Abstand zur Montageplatte:

0 mm

Max. Anzugsdrehmoment:

0 Nm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

2.760 kg

SV Sammelschiene E-Cu, BH: 40x10 mm, L: 392 mm, mit integrierten Lochungen Ø 14 mm