Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Sammelschiene E-Cu 50x10mm, L=2400mm, PAK=2 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Sammelschiene E-Cu 50x10mm, L=2400mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3588005

  • Bemessungsstrom In - 0 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 2400 mm

  • Breite - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177684591

Sonepar Artikelnummer

120406070

Hersteller Artikelnummer

3588005

Hersteller Typ

SV3588005

Hersteller Artikel Nr.:

3588005

Bemessungsstrom In:

0 A

Ausführung:

flach

Länge:

2400 mm

Breite:

0 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

21.000 kg

SV Sammelschiene E-Cu, BH: 50x10 mm, L: 2400 mm