Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Sammelschiene E-Cu 60x10mm, L=2400mm, PAK=2 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Sammelschiene E-Cu 60x10mm, L=2400mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3589005

  • Bemessungsstrom In - 0 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 2400 mm

  • Breite - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177684607

Sonepar Artikelnummer

120494246

Hersteller Artikelnummer

3589005

Hersteller Typ

SV3589005

Hersteller Artikel Nr.:

3589005

Bemessungsstrom In:

0 A

Ausführung:

flach

Länge:

2400 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

25.800 kg

SV Sammelschiene E-Cu, BH: 60x10 mm, L: 2400 mm