RITTAL - Sammelschienen-Abdeckprofil für E-Cu 12x5 bis 30x10mm, L=1000mm, PAK=10 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3092000
Höhe - 0 mm
Breite - 0 mm
Anzahl der Reihen - 0
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177036383
Sonepar Artikelnummer
120407108
Hersteller Artikelnummer
3092000
Hersteller Typ
SV3092000
Hersteller Artikel Nr.:
3092000
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Anzahl der Reihen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
0 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
4.250 kg


