Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Sammelschienen CUPONAL 30x10mm, L=2400mm, PAK=3 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Sammelschienen CUPONAL 30x10mm, L=2400mm, PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3586020

  • Bemessungsstrom In - 493 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 2400 mm

  • Breite - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177686588

Sonepar Artikelnummer

120407284

Hersteller Artikelnummer

3586020

Hersteller Typ

SV3586020

Hersteller Artikel Nr.:

3586020

Bemessungsstrom In:

493 A

Ausführung:

flach

Länge:

2400 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

5 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

7.500 kg

SV Sammelschiene CUPONAL, BH: 30x10 mm, L: 2400 mm