Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Sammelschienen CUPONAL 30x5mm, L=2400mm, PAK=6 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Sammelschienen CUPONAL 30x5mm, L=2400mm, PAK=6 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3584020

  • Bemessungsstrom In - 328 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 2400 mm

  • Breite - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177686571

Sonepar Artikelnummer

120407282

Hersteller Artikelnummer

3584020

Hersteller Typ

SV3584020

Hersteller Artikel Nr.:

3584020

Bemessungsstrom In:

328 A

Ausführung:

flach

Länge:

2400 mm

Breite:

20 mm

Höhe:

5 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

8.520 kg

SV Sammelschiene CUPONAL, BH: 30x5 mm, L: 2400 mm