RITTAL - Sammelschienenhalter 2-pol, 60mm Mittenabstand, f. E-Cu 12x5-30x10mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9340040
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177565623
Sonepar Artikelnummer
120156524
Hersteller Artikelnummer
9340040
Hersteller Typ
SV9340040
Hersteller Artikel Nr.:
9340040
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.440 kg
RiLine60 Sammelschienenhalter, 2-polig Sammelschienenhalter mit Innenbefestigung, 2 polig Technische Daten Schienenmittenabstand: 60mm Sammelschienen E-Cu : 12 x 5 bis 30 x 10mm Baubreite: 20 mm Länge: 60 mm System: Rittal RiLine60


