RITTAL - Sammelschienenhalter 2-polig, 60mm Mittenabstand, für E-Cu 12x5mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9600005
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 70 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177809031
Sonepar Artikelnummer
120495368
Hersteller Artikelnummer
9600005
Hersteller Typ
SV9600005
Hersteller Artikel Nr.:
9600005
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.240 kg
SV Sammelschienenhalter, 2-polig, 70 mm Schienenmittenabstand, für Sammelschiene BH: 12x5 mm


