RITTAL - Sammelschienenhalter 3-polig, 100mm Mittenabstand, für E-Cu 30-60x10mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3073000
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 1250 A
Schienenabstand - 100 mm
Herkunftsland - LT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177036079
Sonepar Artikelnummer
120258162
Hersteller Artikelnummer
3073000
Hersteller Typ
SV3073000
Hersteller Artikel Nr.:
3073000
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
1250 A
Schienenabstand:
100 mm
Herkunftsland:
LT
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
1.612 kg
SV Sammelschienenhalter Sammelschienenhalter zur Aufnahme von Sammel- schienen. 3 poliger Sammelschienenhalter mit 100 mm Schienenmittenabstand. Bemessungsbetriebsspannung: 1000 V~, 50/60 Hz gemäß VDE 0660 Bemessungsstrom: bis 1250 A Material: PBT Brandverhalten: UL 94-V0 Dauerbetriebstemperatur: 140 °C Schienenmittenabstand: 100 mm Schienenaufnahme ohne Steckelemente: 60 x 10 mm Anzugsdrehmomente Befestigungsschraube: 8 - 10 Nm Deckelbefestigung 1 - 3 Nm


