RITTAL - Sammelschienenhalter 3-polig, 185mm Mittenabstand, für E-Cu 50-80x10mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3052000
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 1600 A
Schienenabstand - 185 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177035751
Sonepar Artikelnummer
120258154
Hersteller Artikelnummer
3052000
Hersteller Typ
SV3052000
Hersteller Artikel Nr.:
3052000
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
1600 A
Schienenabstand:
185 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.260 kg
SV Sammelschienenhalter Sammelschienenhalter zur Aufnahme von Sammelschienen. 3 poliger Sammel- schienenhalter mit 185 mm Schienenmittenabstand. Geeignet für Sammelschienen von 50 x 10 mm bis 80 x 10 mm mittels Steckelementen. Bemessungsbetriebsspannung:1000 V~, 50/60 Hz gemäß VDE 0660 Bemessungsstrom:bis 1600 A Material:PBT Brandverhalten:UL 94-V0 Dauerbetriebstemperatur:140 °C Schienenmittenabstand:185 mm Schienenaufnahme ohne Steckelemente: 80 x 10 mm Anzugsdrehmomente Befestigungsschraube:3 - 5 Nm Deckelbefestigung:40 Nm (Schienenbefestigungsschraube)


