RITTAL - Sammelschienenhalter 3-polig, 60mm Mittenabstand, f. E-Cu 12x5-30x10mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9340000
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177502321
Sonepar Artikelnummer
120256727
Hersteller Artikelnummer
9340000
Hersteller Typ
SV9340000
Hersteller Artikel Nr.:
9340000
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.724 kg
RiLine60 Sammelschienenhalter 3-polig Sammelschienenhalter mit Innenbefestigung, 3 polig Technische Daten Schienenmittenabstand: 60mm Sammelschienen E-Cu : 12 x 5/10, 15 x 5 bis 30 x 10mm Baubreite: 20 mm Länge: 190 mm System: Rittal RiLine60


