RITTAL - Sammelschienenhalter 3-polig, f. E-Cu 3x2x100x10mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3057000
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 3000 A
Schienenabstand - 150 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177035812
Sonepar Artikelnummer
120258157
Hersteller Artikelnummer
3057000
Hersteller Typ
SV3057000
Hersteller Artikel Nr.:
3057000
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
3000 A
Schienenabstand:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
4.496 kg
SV Sammelschienenhalter Sammelschienenhalter zur Aufnahme von Sammelschienen. Geeignet für Sammelschienen 3 x 2 x 100 x 10 mm. Bemessungsbetriebsspannung: 1000 V~, 50/60 Hz gemäß VDE 0660 Bemessungsstrom: bis 3000 A Material: PBT Brandverhalten: UL 94-V0 Dauerbetriebstemperatur: 140 °C Schienenmittenabstand: 150 mm Anzugsdrehmomente Befestigungsschraube: 8 - 10 Nm Deckelbefestigung: 5 - 10 Nm


