RITTAL - Sammelschienenhalter 3-polig, f. E-Cu max. 2x80x10mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3055000
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 2500 A
Schienenabstand - 150 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177035782
Sonepar Artikelnummer
120258155
Hersteller Artikelnummer
3055000
Hersteller Typ
SV3055000
Hersteller Artikel Nr.:
3055000
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
2500 A
Schienenabstand:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
4.160 kg
SV Sammelschienenhalter Sammelschienenhalter zur Aufnahme von Sammelschienen. Geeignet für Sammelschienen bis 3 x 2 x 80 x 10 mm mittels Steckelementen. Bemessungsbetriebsspannung:1000 V~, 50/60 Hz gemäß VDE 0660 Bemessungsstrom:bis 2500 A Material:PBT Brandverhalten:UL 94-V0 Dauerbetriebstemperatur:140 °C Schienenmittenabstand:150 mm Anzugsdrehmomente Befestigungsschraube:8 - 10 Nm Deckelbefestigung:5 - 10 Nm


