RITTAL - Sammelschienenhalter für E-Cu 60x10 mm, 3-/4-polig, für Lastschaltleistenfeld

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9674416
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177613454
Sonepar Artikelnummer
120495680
Hersteller Artikelnummer
9674416
Hersteller Typ
SV9674416
Hersteller Artikel Nr.:
9674416
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
1.000 kg
SV Sammelschienenhalter, für Sammelschiene BH: 60x10 mm, (Lastschaltleistenfeld)


