RITTAL - Sammelschienenhalter Maxi-PLS1600/2000, überbaubar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9649160
Polzahl - 4
Max. Bemessungsstrom - 2000 A
Herkunftsland - LT
Zolltarifnummer - 85469010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177643093
Sonepar Artikelnummer
120495418
Hersteller Artikelnummer
9649160
Hersteller Typ
SV9649160
Hersteller Artikel Nr.:
9649160
Polzahl:
4
Max. Bemessungsstrom:
2000 A
Herkunftsland:
LT
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.273 kg
SV Sammelschienenhalter, Maxi-PLS 1600/2000, überbaubar


