RITTAL - Sammelschienenhalter Maxi-PLS3200, überbaubar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9659160
Polzahl - 1
Max. Bemessungsstrom - 3200 A
Herkunftsland - LT
Zolltarifnummer - 85469010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177643079
Sonepar Artikelnummer
120495438
Hersteller Artikelnummer
9659160
Hersteller Typ
SV9659160
Hersteller Artikel Nr.:
9659160
Polzahl:
1
Max. Bemessungsstrom:
3200 A
Herkunftsland:
LT
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.475 kg
SV Sammelschienenhalter, Maxi-PLS 3200, überbaubar


